リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17647528
品番
YJ-454
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
襟にあしらったラインが顔をひきしめて魅せます。左胸の内ポケット
材質
パミオ / ヘリンボン / ポリエステル100%
色
グレー
サイズ
9号
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
58
バスト(cm)
92
ポケット
両脇、左胸、左内側、総裏地付(制電)