W2483B-TFLSP タフレックス Panaracer(パナレーサー) 17648645

タフレックス

(4件のレビュー)
取扱い終了
サイズ24×1 3/8
ETRTO規格37-540
内容量1セット注文コード17648645品番W2483B-TFLSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

トレッド中央部の肉厚効果により衝撃を緩和する、長時間乗られる方に最適な耐パンク性能強化モデル。

サイズ24×1 3/8ETRTO規格37-540材質(ビード)スチ-ル黒/黒質量(g)610推奨内圧(kPa)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56299407
2021-07-05
用途: 既存からの交換
AMI

高耐久性と思い2本購入し、取りあえず後輪側を交換したが、数ヶ月後に片側のビート部が伸びて、リムから外れた。
前輪用に買ってあったもう1本と即交換したが、こちも同様にならないか心配だ。(取りあえず3ヶ月は持っている)
結局高い買いの物で、手間も掛かってしまった。

1が参考にしています
対象商品 : 56299486
2019-12-19
用途: 自転車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

標準タイヤよりも厚みがあり長持ちしてよいです。さらに耐摩耗性が向上するととてもよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 56299486
2018-02-26
用途: 新しい物に交換
その他業種

タイヤの交換時にきたのでチューブと一緒に交換しました
乗り心地は良いです

1が参考にしています
対象商品 : 56299495
2017-08-17
用途: ママチャリのリアタイヤ交換

リアタイヤなので、あまり交換したくないのでタフタイヤということで選びましたが、タイヤを触った感じは厚みもなくあまりタフな感じはしない。今後使用で耐久性があることに期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする