曜日別特売
YI-58 レース半袖カットソー リミット 17648910

YI-58 レース半袖カットソー リミット 17648910
YI-58 レース半袖カットソー リミット 17648910

レース半袖カットソー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード17648910品番YI-58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

胸元のレースが華やかさを彩る。寛美すぎないレースのあしらい。伸縮性があり、胸元にぴったりフィット。汗取りパッド付。

サイズ5L混率(%)【裏ハイグラ/制電ニット】ポリエステル81/複合繊維(ナイロン)18/複合繊維(ポリエステル)1肩幅(cm)38袖丈(cm)21着丈(cm)55機能制電・吸汗速乾バスト(cm)104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする