リミット
リミットの エプロン
リミットの 作業用エプロン
男女兼用エプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17650870
品番
bc-1920
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ボタン留めで、後ろ姿が気にならない。足さばきが楽な前スリット入り。後ろボタン留め
色
黒
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(制電トロピカル)
機能
ポケット位置:両脇、右内側、制電、男女兼用
身幅(cm)
97
前中心丈(cm)
76