リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 春夏 トップス
男女兼用半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17651719
品番
SG-993
参考基準価格(税別)
¥12,240
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
左胸のポケットがアクセントに。前ファスナー(比翼ドット)、裾ゴム
種別
男女兼用半袖ブルゾン
色
イエロー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル55/複合繊維(ポリエステル)10/綿35(サラクール 交織制電ストライプ)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
62
機能
制電、クール素材
バスト(cm)
110
ポケット
両脇、左胸
性別
男女兼用