男女兼用ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17652288 品番 G-2005
参考基準価格(税別)¥13,440 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アイスグレーとビビッドカラーの組み合わせ。前ファスナー(比翼ドットコム)、裾ゴム、袖口ドット。

種別ブルゾン ビビットグリーン サイズLL 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル85/綿15(T/Cストレッチ制電ツイル) 肩幅(cm)49 袖丈(cm)59 着丈(cm)65 機能制電、ストレッチ、男女兼用 ポケット両脇、左胸 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする