曜日別特売

不凍水栓ユニット サナンド 立面:サークルタイプ パン:丸型(PA)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
ミックス
埋設深さ(m)0.4
内容量1個注文コード17654552品番D-JX-PA-040-MX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥99,500

寒冷地でも安心して使える水抜き構造を持った不凍水栓。

埋設深さ(m)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×555×695ミックス質量(kg)43材質塗装仕上コンクリート製付属品専用蛇口

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする