メンズブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17654589 品番 8725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

左袖のファスナー・マチ付ポケット。前ファスナー、袖口ボタン、後ろノーフォーク。

種別ブルゾン グレッシュグリーン サイズSS 胸囲(cm)101 混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル) 肩幅(cm)39 袖丈(cm)54 着丈(cm)55 機能制電、ストレッチ ポケット両脇、両胸、左袖 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする