ニッコーエクステリア
不凍水栓ユニット サナンド 立面:サークルタイプ パン:丸型(PA)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
色
ミックス
ブライトイエロー
オフホワイト
埋設深さ(m)
0.6
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17654613
品番
D-JX-PA-060-MX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100,500
寒冷地でも安心して使える水抜き構造を持った不凍水栓。
埋設深さ(m)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×555×695
色
ミックス
質量(kg)
44
材質
塗装仕上コンクリート製
付属品
専用蛇口
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません