リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの オールシーズン トップス
メンズブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17654625
品番
8725
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
左袖のファスナー・マチ付ポケット。前ファスナー、袖口ボタン、後ろノーフォーク。
種別
ブルゾン
色
グレッシュグリーン
サイズ
LL
胸囲(cm)
117
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
66
機能
制電、ストレッチ
ポケット
両脇、両胸、左袖
性別
男性用