BIM
BIMの バリアフリー商品
BIMの 手すり
EasyA ジョイントカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17657797
品番
E195-21
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色
木目調ミディアム
幅(mm)
30
内径(Φmm)
約34.8
外径(Φmm)
35.8