LTM455NMS 人感センサー付き LED多目的灯 アイリスオーヤマ 17659398

 

LTM455NMS 人感センサー付き LED多目的灯 アイリスオーヤマ 17659398 LTM455NMS 人感センサー付き LED多目的灯 アイリスオーヤマ 17659398 LTM455NMS 人感センサー付き LED多目的灯 アイリスオーヤマ 17659398 LTM455NMS 人感センサー付き LED多目的灯 アイリスオーヤマ 17659398

人感センサー付き LED多目的灯

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17659398 品番LTM455NMS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人を感知して自動でON/OFFする人感センサー付きLED屋内ライトです。近づくと点灯し、離れると消灯するので、消し忘れの心配がありません(約3分後消灯)。
クローゼットや納戸などの明りとりに最適です。省エネ&長寿命約40000時間!
付属のビスで固定するだけでOK!電気工事不要でコンセントに差してすぐに使えます。
薄型&コンパクトデザイン。壁などに引っ掛けて使えます。
演色性が高いのでクローゼット内の洋服などの色が正確に見えます。

光色昼白色 消費電力(W)6 仕様屋内用 トラスコ品番491-9521 材質アルミ、ポリカ 質量(g)540 コード長さ(m)1.6 全光束(Lm)500 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×77×20 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.07 点灯時間3分 センサー感知範囲90° 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17659398
2021-08-07
用途:
防犯
サービス業

短所、同時に他の他の似たような商品と購入したが、こちらの方が暗い。
厚みが気になる。

長所、同時に購入した商品は、明暗センサー切り替えができなかった。少々明るくても、点灯させるかさせないから選べたが、こちらはそれができる。
部屋の中が明るくてもセンサーが反応させられる、夕方などの光量でも反応させられ、防犯と言う意味で良い
使う場所、使い方によって満足度が変わる商品だと思う

対象商品:
17659382
2022-05-25
用途:
事務所入り口用

WEBで見た感じと大きさが思ったより小さくて失敗した。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
17659398
2020-08-29
用途:
洗面所に設置
金融・保険業

非常にコンパクトで明るくてセンサーの反応も良く、洗面所がぱっと明るくてなりました。充電タイプは面倒なんで、電源タイプを探してました。買って良かったです。

対象商品:
17659398
2018-07-18
用途:
倉庫内の新設トイレの照明として使用。

センサーの感度も良好で、退室後2〜3分でOFFになり、明るさも問題なし。コンセントに差すだけなので簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
17659398
2018-04-11
用途:
夜間 通路灯として使用
株式会社ヒカリシステム 様

従業員通路の照明として設置。
センサーの反応が良く、暗闇での施錠が楽にできる様になりました。

対象商品:
17659398
2017-09-14
用途:
備品庫内の照明
製造業

お手頃価格でこれだけの明るさがあれば十分です。暗い備品庫で照明を探すことなく、また両手が塞がっていても消す必要もないし、消し忘れにもなり大変満足しています。

対象商品:
17659398
2018-10-30
用途:
実験室全室の着替え部屋

天井照明が故障している着替え室前室に、補修までの壁に仮付けしています。真っ暗闇の中でも、人感センサーの反応もよく、また、明るさも十分で実用に全く問題ありません。

対象商品:
17659398
2017-11-23
用途:
洗面室の補助照明
その他業種

洗面室には十分な明るさでしたが、ちょっと長すぎて、短いのを購入する予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする