DN-003 LED投光器 富士倉 17659425

 

DN-003 LED投光器 富士倉 17659425
DN-003 LED投光器 富士倉 17659425

LED投光器

(28件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード17659425品番DN-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)224×125×195
(パイプフレーム)約215×約215×約40
定格電圧(V)AC100質量(g)約2200周波数(Hz)50/60消費電力(W)30全光束(Lm)約2800電源コード(m)約1.5LED色色温度(5500~6500)LEDパワーLED使用電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプ防水仕様IP65LED寿命(時間)40000広角(°)120電球の種類LED特殊用途防噴流
注意
※水中・暴雨での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17659407
2019-08-02
用途: 保守作業他
株式会社中島製作所

仕上げ作業で細かいNGを探すのに利用しています、よく見えるので非常に助かってます。 他の作業でも使えそうなのでリピートする予定です。

対象商品 : 17659407
2019-03-20
用途: 夜外灯に使用してます
有限会社水野電気店電気・ガス・熱供給・水道業

LEDでスポット照しに最高、これに自動点滅がついていれば最高だったかも

対象商品 : 17659407
2019-04-23
用途: 機械加工時の照明

使用5ヶ月で突然点灯しなくなりました。せめて1年はもって欲しかったです。すぐに他の物を購入しました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 17659407
2018-07-06
用途: 機械のメンテナンスに使用
製造業

足元を照らすために、使用していますが、LEDも随分安くなり、複数台購入できるので、助かります。

対象商品 : 17659425
2018-03-23
用途: 工場外壁に金型洗浄エリアの照明として
株式会社オーレックス

防錆塗装がしっかりしており、防滴構造も良い。
鉄骨への取付にネグロス電工のパイラックを流用したが、フレーム構造がマッチしてくれたので、しっかり固定できた。
ポータブル灯光器として使うわけではないが、フレームの「左右首振り」の構造は、もう少し強化されると良い。

対象商品 : 17659416
2018-02-22
用途: 作業時の補助的照明
製造業

作業時の補助的な照明として使用します。キャンペーン中でお安く購入でき、良かったです。

対象商品 : 17659416
2018-05-06
用途: 照明
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に明るく、軽い為気に入っています。色合いも良く大助かりです。追加注文の予定です。

対象商品 : 17659407
2017-09-01
用途: エンジンルーム、下周りの作業
交告モータース

10Wでこの明るさは充分。灯体もコンパクトで軽く使用する場所を選ばない。ON/OFFスイッチがあると良いかなと。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする