DN-010 LED投光器 富士倉 17659434

LED投光器

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17659434 品番DN-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)285×145×約235
(パイプフレーム)約215×約215×約40
定格電圧(V)AC100 質量(g)約3020 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50 全光束(Lm)約5000 電源コード(m)約1.5 LED色色温度(5500〜6500) LEDパワーLED使用 電源タイプ電源コード式 耐水性防噴流タイプ 防水仕様IP65 LED寿命(時間)40000 広角(°)120 電球の種類LED 特殊用途防噴流
注意
※水中・暴雨での使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17659407
2019-08-02
用途:
保守作業他
株式会社中島製作所 様

仕上げ作業で細かいNGを探すのに利用しています、よく見えるので非常に助かってます。 他の作業でも使えそうなのでリピートする予定です。

対象商品:
17659407
2019-03-20
用途:
夜外灯に使用してます
有限会社水野電気店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

LEDでスポット照しに最高、これに自動点滅がついていれば最高だったかも

対象商品:
17659407
2019-04-23
用途:
機械加工時の照明

使用5ヶ月で突然点灯しなくなりました。せめて1年はもって欲しかったです。すぐに他の物を購入しました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
17659407
2018-07-06
用途:
機械のメンテナンスに使用
製造業

足元を照らすために、使用していますが、LEDも随分安くなり、複数台購入できるので、助かります。

対象商品:
17659425
2018-03-23
用途:
工場外壁に金型洗浄エリアの照明として
株式会社オーレックス 様

防錆塗装がしっかりしており、防滴構造も良い。
鉄骨への取付にネグロス電工のパイラックを流用したが、フレーム構造がマッチしてくれたので、しっかり固定できた。
ポータブル灯光器として使うわけではないが、フレームの「左右首振り」の構造は、もう少し強化されると良い。

対象商品:
17659416
2018-02-22
用途:
作業時の補助的照明
製造業

作業時の補助的な照明として使用します。キャンペーン中でお安く購入でき、良かったです。

対象商品:
17659416
2018-05-06
用途:
照明
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に明るく、軽い為気に入っています。色合いも良く大助かりです。追加注文の予定です。

対象商品:
17659407
2017-09-01
用途:
エンジンルーム、下周りの作業
交告モータース 様

10Wでこの明るさは充分。灯体もコンパクトで軽く使用する場所を選ばない。ON/OFFスイッチがあると良いかなと。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする