横田機工
ころがり軸受アダプタ HE3シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
31
31
36
39
42
45
50
55
59
63
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17659897
品番
HE306
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種別
アダプタ
質量(kg)
0.109
寸法L(mm)
31
寸法C(mm)
8
寸法D3(mm)
45
軸穴径d1(inch)
1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方