横田機工
ころがり軸受アダプタ HS23シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)
38
43
46
59
62
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17659985
品番
HS2306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,390
種別
アダプタ
質量(kg)
0.126
寸法L(mm)
38
寸法C(mm)
8
寸法D3(mm)
45
軸穴径d1(inch)
7/8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方