曜日別特売
HS311 ころがり軸受アダプタ HS3シリーズ 横田機工 17660064

HS311 ころがり軸受アダプタ HS3シリーズ 横田機工 17660064
HS311 ころがり軸受アダプタ HS3シリーズ 横田機工 17660064

ころがり軸受アダプタ HS3シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)45
内容量1個注文コード17660064品番HS311
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
種別アダプタ質量(kg)0.345寸法L(mm)45寸法C(mm)12寸法D3(mm)75軸穴径d1(inch)1・7/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする