横田機工
転がり軸受用ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法g(mm)
112
112
112
14
18
21
24
28
34
41
48
53
60
65
69
74
79
85
91
98
103
117
122
130
135
140
145
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17660423
品番
AN18 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
厚さBn(mm)
16
寸法D3(mm)
120
寸法D4(Φmm)
108
寸法D6(mm)
91
寸法S(mm)
10
寸法T(mm)
4
寸法g(mm)
112
ピッチ
2
適合ワッシャー
AW18
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び径D1
M90
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方