横田機工
転がり軸受用ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法g(mm)
130
130
130
14
18
21
24
28
34
41
48
53
60
65
69
74
79
85
91
98
103
112
117
122
135
140
145
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17660457
品番
AN21 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
厚さBn(mm)
18
寸法D3(mm)
140
寸法D4(Φmm)
126
寸法D6(mm)
106
寸法S(mm)
12
寸法T(mm)
5
寸法g(mm)
130
ピッチ
2
適合ワッシャー
AW21
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び径D1
M105
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方