AN19L 転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工 17660685

AN19L 転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工 17660685
AN19L 転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工 17660685

転がり軸受用ナット(左ねじ)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法g(mm)117
117
14
18
21
24
28
34
41
48
53
60
65
69
74
79
85
91
98
103
112
122
130
135
140
145
150
155
163
168
178
183
内容量1個注文コード17660685品番AN19L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
厚さBn(mm)17寸法D3(mm)125寸法D4(Φmm)113寸法D6(mm)96寸法S(mm)10寸法T(mm)4寸法g(mm)117ピッチ2適合ワッシャーAW19RoHS指令(10物質対応)対応呼び径D1M95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17660563
2021-03-28
用途: 農作業機の修理
農・林・水産業

工具で外さなかったので、変形してしまったので、新しくしようとしたのですが、メーカー経由だと週末挟んで月曜発注になってしまい、時間がかかるため、モノタロウさんにしました。汎用品でも特に左ネジの物を探すのに苦労しました。

対象商品 : 17660554
2018-02-13
用途: ネジ合わせ
製造業

とても早い対応で助かりました。また、利用したいです。

対象商品 : 17660554
2016-08-02
用途: 機械整備

十分な品質と思う。整備コストを抑えることができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする