AW00 SUS304 転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工 17660807

AW00 SUS304 転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工 17660807
AW00 SUS304 転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工 17660807

転がり軸受用座金(ステンレス)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径D1(Φmm)10
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
内容量1個注文コード17660807品番AW00 SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
寸法t(mm)1寸法r(mm)0.5歯数9寸法E(mm)3適合ナットAN00寸法s(mm)3寸法V(mm)2寸法k(mm)8.5寸法D4(mm)13寸法D5(mm)21内径D1(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17660852
2018-07-09
用途: トラックター
有限会社 プレザ

品数が豊富で適合する品番が入手でき、無事終了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする