横田機工
転がり軸受用座金(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内径D1(Φmm)
65
65
65
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17660938
品番
AW13 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法t(mm)
1.5
寸法r(mm)
1.2
歯数
19
寸法E(mm)
8
適合ナット
AN13
寸法s(mm)
7
寸法V(mm)
4
寸法k(mm)
62.5
寸法D4(mm)
79
寸法D5(mm)
92
内径D1(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方