横田機工
転がり軸受用座金(ステンレス)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径D1(Φmm)
75
75
75
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
85
90
95
100
105
110
120
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17660956
品番
AW15 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
寸法t(mm)
1.5
寸法r(mm)
1.2
歯数
19
寸法E(mm)
8
適合ナット
AN15
寸法s(mm)
8
寸法V(mm)
4
寸法k(mm)
71.5
寸法D4(mm)
90
寸法D5(mm)
104
内径D1(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方