横田機工
転がり軸受用座金(ステンレス)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径D1(Φmm)
120
120
120
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17661035
品番
AW24 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
寸法t(mm)
2
寸法r(mm)
1.5
歯数
19
寸法E(mm)
14
適合ナット
AN24
寸法s(mm)
12
寸法V(mm)
6
寸法k(mm)
115
寸法D4(mm)
138
寸法D5(mm)
164
内径D1(Φmm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方