LEDブレーキランプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17661482 品番BE-755
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LED12発
点灯&点滅の2パターンです。
ストップランプの他バックフォグとしても使用可能
F1ベースカー仕様

レッド 電圧(V)12 仕様配線/白(点灯)、黄色(点滅)、黒(アース) 寸法(mm)68×122×56 コード長さ(mm)700 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17661482
2023-05-28
用途:
車に取り付け
建設業・工事業

取り付けのアングルがひ弱い
防水でない様で室内に取り付けた

対象商品:
17661482
2021-08-14
用途:
補助ブレーキ灯
その他業種

前から欲しかったので満足してます。有難うございました

2021-05-28
用途:
テールランプ

ランプ内で基板から出ている配線がハンダごと取れました
配線は細すぎるしハンダは雑だし...
安価なのは良い事なのですが、もう少しどうにかなりませんか?

4人が参考にしています
対象商品:
17661482
2016-05-04
用途:
エアロバンパーのセンターを開口して取り付けた。
製造業

金額、品質に満足している。レビューを参考に「納品受取点灯テスト」、「防水処理」、「処理後の点灯テスト」、その後バンパーへ取り付け。晴天続きで「大雨での内部への浸水」を今後、確認します。
配線がもう少し太いほうが端末処理しやすいと思った。

対象商品:
17661482
2017-03-02
用途:
自動車整備時
製造業

新品商品なのに、傷が一杯付いている。
品質管理がまったく出来てない。
すぐにでも返品したい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする