CE382 リングライトソケット ディレクション ツイン+USB 12/24V 槌屋ヤック 17661525

 

CE382 リングライトソケット ディレクション ツイン+USB 12/24V 槌屋ヤック 17661525 CE382 リングライトソケット ディレクション ツイン+USB 12/24V 槌屋ヤック 17661525 CE382 リングライトソケット ディレクション ツイン+USB 12/24V 槌屋ヤック 17661525

リングライトソケット ディレクション ツイン+USB 12/24V

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17661525 品番CE382
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

10〜32Vまでの広い電圧範囲で使用可能。ソケット2連の増設ポート。

材質ABS、PC 電圧(V)10〜32 口数2 発光色ブルー 首振角度(°)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×47×34 USBポート数1 USBポートDC5V・1.2A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17661525
2018-10-31
用途:
バスでのナビと携帯の充電
自動車・二輪車・自転車関連業

今回二度目の購入。一度目は曲がる部分がすぐに壊れた。24Vでの使用の為他に良いのがあれば変えていた

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
17661525
2018-03-05
用途:
アイフォンの充電とドライブレコーダー録画を同時にこのソケットから充電する。
その他業種

夜間にソケットがブルーで発色するため、とても綺麗で気に入った。

対象商品:
17661525
2018-02-05
用途:
電源を同時に3本取る。
その他業種

価格は少し高いと思ったが、それ以上の価値はあったので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする