曜日別特売
6310ZZ 深溝玉軸受 6300番台 ZZ モノタロウ 17661613

6310ZZ 深溝玉軸受 6300番台 ZZ モノタロウ 17661613
6310ZZ 深溝玉軸受 6300番台 ZZ モノタロウ 17661613
モノタロウ

深溝玉軸受 6300番台 ZZ

(85件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径d(Φmm)50
外径D(Φmm)110
幅B(mm)27
内容量1個注文コード17661613品番6310ZZ
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
幅B(mm)27外径D(Φmm)110内径d(Φmm)50面取寸法r(mm)2シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6400材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)62000基本静定格荷重Cor(N)38300JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:85
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35095907
2025-02-06
用途: モーターの修理
製造業

問題なく修理完了しました。
音もなくなり、大変満足しています。

対象商品 : 07321912
2024-09-06
用途: 重機の部品交換

使用頻度が少ないので耐久性より値段を優先しました。
交換してから大分経ちますが問題は出て無いです。

対象商品 : 35095916
2024-08-24
用途: ポンプ軸
その他業種

農事用ポンプのベアリングから異音が出始めたため購入、交換。
安価で購入出来助かった。

対象商品 : 07321912
2024-05-13
用途: 旋盤の潤滑油用ポンプ部分に使用

ワシノ・LEO型旋盤の潤滑ポンプ(トロコイドポンプ)部分に使用。
この機種は30年ほど使用するとベアリングを始めとする各部品が痛むので
予防保全的にベアリングのみでも交換することにしたため
在庫部品として購入。

対象商品 : 35095916
2024-03-20
用途: 洗濯機の修理
不動産業

HCHは中国メーカーとのこと。
最近は品質も向上しているため、耐久性については期待してみたいところ。
洗濯機、VX3500のドラム軸ベアリングは6305ZZ,6207ZZでした。

対象商品 : 07321946
2023-05-07
用途: ドラム式洗濯機のメンテナンスに

パナソニックのVX3300Lのドラム軸ベアリングから音が出始め、脱水時にドラムの振れが大きくなってエラー停止するようになったため、こちらの製品でベアリングを打ち替えました。
 軸はベアリング2個で支持されており、軸の先端側でプーリー直下の方はガタも出ておらず交換しなくてもイケそうでしたが、水気に曝されなそう?で高価なステンレス製のベアリングじゃなくても大丈夫そうでしたので、こちらのベアリングを使用しました。
無事に修理できて絶好調に稼働してます。

2が参考にしています
対象商品 : 07321921
2023-03-06
用途: オートバイのホイールベアリングに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

昼間ベアリングを外して夜注文ですぐ届くことが一番良い。正直、今時粗悪ベアリングなんてほぼ無いと思ってます。よく整備する旧車オートバイにはモノタロウオリジナルで十分かと思ってます。ホイール外す手間と、ベアリングを交換できる技術がある方はバンバン変えれば?と思ってます。規格ものはとにかく安いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35095916
2023-03-14
用途: バイクのホイールベアリング
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのホイールベアリング交換の為に購入しました。両面機械シールド、純正品以上で半額以下、大満足です!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする