NMC-2P ネジマグキャッチャー ベッセル 17661884

 

NMC-2P ネジマグキャッチャー ベッセル 17661884
NMC-2P ネジマグキャッチャー ベッセル 17661884

ネジマグキャッチャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード17661884品番NMC-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。
強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。
着磁・脱磁が可能です。
ビットから取外しても磁力は残っています。
切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。

用途
ビットの着磁・脱磁に
材質樹脂、ネオジウムマグネット全長(mm)27適合サイズ(mm)Φ6.35、六角ビット6.35質量(g)20トラスコ品番810-6963
注意
※完全に磁力を抜くことはできません。
※軸径6mm未満の丸軸電動用ビットにはご使用いただけません。

商品説明動画

【玄人魂PROKON】サキスボ トーションビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする