SS16BP3010 サキスボ ボールポイントビット ベッセル 17661918

サキスボ ボールポイントビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード17661918 品番SS16BP3010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビットです。
先端はボールポイント形状で傾き角度は30°、
高密度実装の狭く限られた場所での使用に最適です。マグネット入り。

用途
二輪・オートバイのメンテナンス。
鉄工、自動機組み立て、電気設備作業、ユニット家具の組み立てなど。
全長(mm)100 トラスコ品番810-6943 種類段付、トーション 対辺寸法(mm)3 先端形状ボールポイント 本数10 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする