画像準備中

サキスボ ボールポイントビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード17661927 品番SS16BP4010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビットです。
先端はボールポイント形状で傾き角度は30°、
高密度実装の狭く限られた場所での使用に最適です。マグネット入り。

用途
二輪・オートバイのメンテナンス。
鉄工、自動機組み立て、電気設備作業、ユニット家具の組み立てなど。
全長(mm)100 トラスコ品番810-6944 種類段付、トーション 対辺寸法(mm)4 先端形状ボールポイント 本数10 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17661927 SS16BP4010 45889717 SS16BP4010 段付サキスボボールポイントビット ベッセル 段付サキスボボールポイントビット ベッセル 1本 329 税込362 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする