トランセンド
トランセンドの 記録メディア・メモリー
トランセンドの USBメモリ
トランセンドの USB-Aメモリ
USB3.0対応USBメモリー JetFlash700
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17662286
品番
TS8GJF700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0に対応
頑丈な構造 & 滑らかな表面処理
モノタロウではこんなお得な商品も!
USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥
769
¥
846
税込
仕様
認証:CE、FCC、BSMI
システム:USBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステム
Microsoft Windows 2000、Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2 以降
インターフェイス
USB 3.1 Gen1
寸法(mm)
61.5×18.59×8.7
質量(g)
8.5
メモリー容量
8GB