USB3.0対応USBメモリー JetFlash700

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17662304 品番TS32GJF700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0に対応
頑丈な構造 & 滑らかな表面処理

仕様
認証:CE、FCC、BSMI
システム:USBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステム
Microsoft Windows 2000、Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2 以降
インターフェイスUSB 3.1 Gen1 寸法(mm)61.5×18.59×8.7 質量(g)8.5 メモリー容量32GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする