台車 折りたたみ式 樹脂製

(68件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17662444 品番 MP-TPR150
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。
キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)700×450 床面高さ(mm)140 質量(kg)7 グレー 車輪径(Φmm)102 材質(車輪)TPRゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 材質(荷台)プラスチック スタッキング可否不可 連結可否不可
注意
※積載荷重以上、重心位置が偏ったり高くなるなるような荷物の載せ方はお止めください。
※積載荷重は均等荷重で表示しています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17662417
2025-10-30
用途:
重い荷や嵩張る物の運搬
沼田商店 様

以前より買い替えを検討していました。
クーポンでチャンスと思い買いました。
以前の台車はたたんで車に乗せるのにも重くて大変でしたが、コレは軽いです、キャスターも軽やかで小回りも効いて誠に有難いです。

対象商品:
17662444
2025-12-30
用途:
荷物運搬
有限会社フーエバー 様 (製造業)

トラックに乗せて使用しておりますが、大きさは探してた物にぴったり!軽くて使いやすいです。

対象商品:
17662426
2024-10-31
用途:
荷物運搬
医療・福祉・介護関連業

事務用品の運搬用で購入。軽量とあるがかなり重さを感じる。タイヤの音も気になる。色がかわいいから我慢して使用することにした。

2025-07-06
用途:
タイヤとホイールの運搬
有限会社リバーウィン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通に使用している
特に問題はありません
後は、耐久性がどうなのか使用したばかりなので分かりません。

対象商品:
17662426
2024-07-16
用途:
仕事での運搬

CPは高いので概ね満足しています。

今後の要望としては・・・
・4輪自在キャスター付きの追加
・荷物固定用スリット穴の追加
※重量物が運搬が多いのでラッシングベルトを
 通せる穴が板に数か所あれば助かります。

対象商品:
17662417
2024-02-02
用途:
荷物を運ぶ台車として

以前スチールの折りたたみ台車を使用していましたが、室外で使用していたので年月とともに錆も目立ち可倒部分の錆も目立ち折りたたみもやりにくくなってきたので今回hあ樹脂製のを購入。荷台も軽く動きもスムーズです。台車本他の錆の心配もなくなり長くつ会えそうです。

対象商品:
17662426
2023-12-08
用途:
道具の出し入れ時
株式会社Built Imp. 様 (建設業・工事業)

ローラーの滑りなど全く問題ありませんが、少し重たい物を載せた時少し頼り無さそうな感じはありますが、かなりお値打ちな値段で購入出来たのとイエローのカラーが気に入ったので満足です。

対象商品:
17662417
2024-09-06
用途:
エンタメ事業

値段も安く使いやすいです。軽くて使い勝手も良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16
質問:
こちらの商品と【モノタロウ 台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪(注文コード17662453等)】の違いを教えて下さい。
回答:
キャスターの材質・タイプが異なります。

■モノタロウ 台車 折りたたみ式 樹脂製
(注文コード17662417等)
材質(キャスター) TPRゴム

■モノタロウ 台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪
(注文コード17662453等)
軽やかなキャスターで快適走行。
キャスター 静音タイプ
材質(キャスター) ゴム
1人が参考にしています
2021-07-20
質問:
交換用のキャスターを教えて下さい。
回答:
自在タイプ・固定タイプの2種類ございます。
■モノタロウ
台車 折りたたみ式 樹脂製用 キャスター
・注文コード31330048 品番MP-TPR150用自在
・注文コード31330057 品番MP-TPR150用固定
1人が参考にしています
2021-07-20

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする