MP-S-RUB150 台車 折りたたみ式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ 17662462

 

MP-S-RUB150 台車 折りたたみ式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ 17662462
MP-S-RUB150 台車 折りたたみ式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ 17662462
MP-S-RUB150 台車 折りたたみ式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ 17662462
MP-S-RUB150 台車 折りたたみ式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ 17662462
モノタロウ

台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪

(78件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
イエロー
内容量1台注文コード17662462品番MP-S-RUB150
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。
キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。

耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)700×450床面高さ(mm)140質量(kg)7.6イエロー車輪径(Φmm)100材質(車輪)天然ゴムタイプ静音タイプ車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個ハンドル高さ(mm)825折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235材質(ハンドル)スチール特性軽量材質(荷台)プラスチックスタッキング可否不可連結可否不可
注意
※積載荷重は均等荷重で表示しています。
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。

あなたの現場に最適な運搬台車 業種・用途にぴったりの台車が見つかる! 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:78
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: ホイール付タイヤの運搬
全国農業協同組合連合会神奈川県本部自動車・二輪車・自転車関連業

ホイール付タイヤの運搬に使用してます、
軽くて、良いのですが、ゴム車輪が幅広ならもっと良いのですが
(車輪が溝にはまる事がある)

2025-10-25
用途: 荷物の積み下ろし
卸売・小売業

軽くて静音なところが喜い入りました。コストパフォーマンス最高です

対象商品 : 17662462
2025-05-18
用途: 引っ越し作業
ノエビア化粧品卸売・小売業

軽くて使いやすかったです。
黄色がかわいかったです。

対象商品 : 17662462
2025-05-26
用途: ハウスクリーニング
サービス業

大きさ、タイヤの静かさは満足です。
滑り止めがないので、小さな段差で荷崩れする。

2が参考にしています
2024-10-15
用途: アクリル材料の運搬

軽量走行 侮っておりました。 走らせた瞬間から軽いです。
静かです。驚きました。買い替えも同じもをと思えます。

1が参考にしています
2024-12-11
用途: 製品の搬入に用いています。
株式会社ユニゾンファブリク卸売・小売業

軽量であり「丁度良い台車面」であること。そして、静音でなめらかな走行から気に入りました。今回「グレー」を購入しましたら、存在感を主張しない落ち着いた色合いで気にいりました。

対象商品 : 17662487
2024-12-12
用途: 荷物運ぶのに使用しています
飲食業

軽量でとても使いやすいです。
助手席に足元に置いています。

対象商品 : 17662453
2024-07-31
用途: 荷物の移動
医療法人紅蘭会医療・福祉・介護関連業

車輪の音も、思ったより大きくなく十分使える台車です。満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16
質問:
キャスター固定用ナットの部品は取り扱いありますか。
回答:
取扱いがございませんでした。
1が参考にしています
2021-07-07
質問:
【モノタロウ 台車 折りたたみ式 樹脂製  MP-TPR150】との違いを教えて下さい。
回答:
キャスターに違いがございます。
いずれも材質はゴムでございますが、この商品は「静音タイプ」キャスターとなっております。
2が参考にしています
2021-07-07

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする