SUシリコンオフ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 17662697 品番 294-513
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

静電防止機能を持った強力脱脂剤。

容量(L)4 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
注意
※製品の特性上、温度変化により膨張・変形する場合があります。また、配達業者には十分気を付けていただくようお伝えしていますが、運送上凹みが生じてしまう場合がありますが品質には問題ございませんので、そのままご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17662697
2024-05-05
用途:
塗装時の油脂除去

DIYで塗装しているためあまり脱脂作業もないだろうとスプレー式のシリコンオフを使用していましたがすぐ無くなるので缶で購入。
これで頻繁に購入しなくても済みそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
17662706
2024-03-15
用途:
自動車塗装作業時
ワイエスブランド合同会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても良い商品です。またなくなり次第購入したいと思います。

対象商品:
17662697
2021-08-26
用途:
作業面の掃除。
リペックス名古屋中川店 様 (建設業・工事業)

油分を、しっかり取り除くことが出来、作業面をしっかり
洗浄出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
17662706
2021-01-22
用途:
部品洗浄時
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装の脱脂以外でも部品等の洗浄に使っているが使い勝手が良い

1人が参考にしています
対象商品:
17662697
2020-04-19
用途:
塗装作業
農・林・水産業

量もたっぷりとあり、重宝してます。脱脂も申し分ありません。

対象商品:
17662697
2023-07-24
用途:
車両の汚れ落とし
株式会社松井組 様

自社車両の板金表層汚れ落としに使用しましたぐんぐん汚れが落ちてうれしかったです

対象商品:
17662706
2020-03-11
用途:
素早く綺麗に油膜を落とせて次の塗装作業もとても綺麗な仕上がりになります。
自動車・二輪車・自転車関連業

とても迅速な対応で商品も大満足しております。次回も注文しますので宜しくお願い致します。

対象商品:
17662697
2019-05-30
用途:
塗装作業時
ガレージ イナヨシ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも使っているので特別コメントはないけど使いつずけているという事はある程度機能的には不満が無いと言う事かな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする