SUシリコンオフ 速乾形

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード17662715 品番294-512
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

静電防止機能を持った強力脱脂剤。

容量(L)4 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
注意
※製品の特性上、温度変化により膨張・変形する場合があります。また、配達業者には十分気を付けていただくようお伝えしていますが、運送上凹みが生じてしまう場合がありますが品質には問題ございませんので、そのままご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17662715
2017-07-16
用途:
機械の塗装の下準備
クレーンワーク 様

缶の上部にアルファベットのような文字が半分ほど消えかかった状態で残っています。商品価値を落とした状態で出荷する気が知れません。消えかかったアルファベットのような文字は、購入者にとってまったく意味がありません。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
17662715
2016-12-26
用途:
中古車の塗装に
チャージ オート サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

少量を簡単に入手できて便利です、商品も関ペ!間違いない商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする