SATシリコンオフ プラスチック部脱脂剤

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16L) 注文コード 17662742 品番 294-551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

汚れ取りの必需品。
プラスチック部の脱脂剤。

容量(L)16 適合材自動車鋼板、樹脂パーツ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17662733
2025-03-24
用途:
汚れ取り
有限会社ジュース 様 (卸売・小売業)

匂いもきつくなく 汚れもすぐとれて
コスパもよく とても良いですけど

1人が参考にしています
対象商品:
17662733
2021-01-19
用途:
汚れ落とし
松田工芸 様 (建設業・工事業)

アルコール系の汚れ落としの代替品として考えて購入しましたが
シンナー系だったので、アルコール可能なスプレーボトルも
あっという間に壊れてしまいました。直接布地に染み込ませて使う以外に方法が見つからず、
小分けして使うこともできないので非常に使い勝手が悪く、モノタロウさんで購入した商品の中で一番の大失敗でした。

2人が参考にしています
対象商品:
17662733
2018-11-02
用途:
部品取り付けの脱脂に使用
その他業種

国内メーカーのきちんとした製品なので何も問題ありません。ただデカ過ぎです…開封後は揮発もするのですから、アセトンの様に、もう少し小さいサイズの取り扱いを希望します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする