レタンPGエコクリーナー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) 注文コード17662767 品番294-005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,320 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

環境配慮型製品「レタンPGエコ」シリーズの脱脂剤(PRTR対象外)。
静電防止機能を持つ。

容量(L)16 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする