M-PB3015JN001 メガトルクモーター PBシリーズ モーター NSK(日本精工) 17662995 M-PB3015JN001 メガトルクモーター PBシリーズ モーター NSK(日本精工) 17662995

メガトルクモーター PBシリーズ モーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17662995 品番 M-PB3015JN001
参考基準価格(税別)¥209,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
出力(kW)0.095/0.157 種類トルクモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)100/200 電源単相/交流
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする