NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の モーター(原動機)
NSK(日本精工)の トルクモーター
メガトルクモーター PBシリーズ モーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17663013
品番
M-PB3060JN001
参考基準価格(税別)
¥303,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
出力(kW)
0.125
種類
トルクモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
単相/交流
関連資料:
寸法図