ピクチャー Lフック

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 仕様天井付用 注文コード17663327 品番15A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 許容荷重(kg)15 仕様天井付用 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(フック)ABS樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17663336
2024-05-26
用途:
ピクチャーレールをつけたとき
建設業・工事業

説明書も同梱されていたので、取付に苦労しませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
17663336
2023-02-21
用途:
自宅の壁に絵を飾る

自宅の壁に絵を飾るために、ハンガーレールを取付けてあるので、それに合うフックを購入した。
 このフックにワイヤーを掛けて絵を飾る事が出来ます。絵を飾らない時は、ワイヤーごと取り外してしまえば、元の状態に戻るので重宝しています。

対象商品:
17663327
2019-10-28
用途:
ピクチャーレールW-1に使用しました。
PLOT 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ピクチャーレールW-1に使用しましたが、まず説明書にも記載されていますが、フックのクビを90度向きを変えるのですが、塗装で固着されていてネジも固く、工具が無いと無理です。次に指定レールのW-1と相性が悪く、まずはレールの中にネジのクビ径が太くスムーズに入って行きませんでした。金属加工屋さんに行って加工して頂きました。また、フックの固定用傘が壁に干渉して斜めにしないとレールに入らないので傘の出っ張りの樹脂の部分も綺麗に削ってくれました・・・メーカーの商品としては欠陥品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする