- ピクチャー W1 セット TOSO 17663485 - ピクチャー W1 セット TOSO 17663485 - ピクチャー W1 セット TOSO 17663485 - ピクチャー W1 セット TOSO 17663485

ピクチャー W1 セット

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17663485 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレール。
取付ビスや吊元が見えないすっきりとしたデザインです。

セット内容・レール1本・キャップ2コ・カバーストップ1コ ホワイト 長さ(m)1.00
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-15
用途:
孫の命名額用
民宿桜荘 様 (サービス業)

突板に焼き印した孫の命名額が4名分になったので、並べて飾りました。
古い家なので、広い割には飾る場所も限られるため、ピクチャーレールを使うことにしました。
見た感じ、整然として、間隔も容易に調整出来て便利です。

対象商品:
17663494
2018-10-29
用途:
絵画をぶら下げる
建設業・工事業

取付も簡易的でレールの正面にカカバーがあるので見た目もすっきりとしたデザインでとてもよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする