ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17664100 品番 PL-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

丸襟と肌触りのよさで柔らかい印象に。前立ての裏も襟と同色。裾リブ。

材質パルパー裏カノコ / 綿60% / ポリエステル40% オレンジ サイズ4L 肩幅(cm)53 袖丈(cm)23 着丈(cm)62 バスト(cm)124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする