TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
レガートスクエア カバートップダブル正面付 Mセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ライトグレイン
セット内容
・レガートスクエアレール1本・レガートスクエアキャップ2コ・ネクスティダブルブラケット3コ・ネクスティランナー36コ・ネクスティマグネットランナー2組・ネクスティレール1本・ネクスティキャップストップ2コ・キャップ一体型リターン金具N2コ・カバートップ2.01m×1枚・固定クリップ3コ・取付ネジ
注文コード
17664763
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
色・セット内容
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
・レガートスクエアレール1本・レガートスクエアキャップ2コ
・ネクスティダブルブラケット3コ・ネクスティランナー36コ
・ネクスティマグネットランナー2組・ネクスティレール1本
・ネクスティキャップストップ2コ・キャップ一体型リターン金具N2コ
・カバートップ2.01m×1枚・固定クリップ3コ
・取付ネジ
色
ライトグレイン
寸法(m)
2.00
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。