リミット
リミットの エプロン
リミットの 帆布エプロン
男女兼用エプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17666139
品番
E-9430
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ペン差し付で、園芸店や保育施設に。親水性と撥油性をもちあわせ、油汚れの繊維内部への浸透を防ぎ、洗濯による汚れ除去を向上。やわらかで快適な着心地です。後ろボタン。
材質
交織制電ウェザー / ポリエステル85% / 綿15%
色
オレンジ
サイズ
M
身幅(cm)
103
ポケット
前3面、制電、防汚、男女兼用
前中心丈(cm)
74