リミット
リミットの エプロン
リミットの 帆布エプロン
男女兼用エプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17666288
品番
E-123
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ロング丈だから安全。寒さ対策にも。後ろボタン。
材質
制電ツイル / ポリエステル65% / 綿35%
色
カラシ
サイズ
M
身幅(cm)
104
ポケット
前2面、制電、男女兼用
前中心丈(cm)
79