リミット
リミットの エプロン
リミットの 帆布エプロン
男女兼用エプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17666428
品番
E-1205
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
二重ポケットがアクセントに。ピンクのボタンがアクセント。前スリットで脚さばきも楽々。右前スリット。後ろボタン。
材質
交織制電ツイル / 綿65% / ポリエステル35%
色
紺
サイズ
L
身幅(cm)
103
ポケット
前3面、制電、ストレッチ
前中心丈(cm)
80