男女兼用サロンエプロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17666489 品番 JE-628
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

スタイリッシュなカフェやレストランに。中央にフラップ・マジックテープ留めポケット。

材質制電ツイル / ポリエステル65% / 綿35% ビビットグリーン サイズフリー 身幅(cm)78 ポケット前3面、制電 前中心丈(cm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする