リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの シャツ・ブラウス オフィスウェア
半袖ブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17666891
品番
L-1411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
清潔感あふれるブロックストライプで、ふんわりサラッと。ハリ感のある丈夫な生地。肌離れがいいから夏の作業も快適。胸元のタックでお腹周りが目立たずふんわりした可愛らしいデザイン。
材質
アイルストライプ / ポリエステル75% / 綿25%
色
ブルー
サイズ
SS
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
57
バスト(cm)
91