半袖ブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17666909 品番 L-1411
参考基準価格(税別)¥11,040 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

清潔感あふれるブロックストライプで、ふんわりサラッと。ハリ感のある丈夫な生地。肌離れがいいから夏の作業も快適。胸元のタックでお腹周りが目立たずふんわりした可愛らしいデザイン。

材質アイルストライプ / ポリエステル75% / 綿25% ブルー サイズM 肩幅(cm)38 袖丈(cm)25 着丈(cm)59 バスト(cm)99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする